ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21086-4122

21096-7376

TIMKEN 21096-7376

Oil Seal; 4.724" Shaft Dia; 5.905" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21096-7376

Nr kat. BDI

22832709

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.24
UNSPSC
31411705
EAN
0053893219585
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53
Materiał Wargi
Hydrogenated Nitrile
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
53
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 4.724" Shaft Dia; 5.905" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Średnica Wału
4,724 Cale | 119,99 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,472 Cale | 11,989 Milimetry
Otwór Obudowy
5,905 Cale | 149,987 Milimetry