ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

50X80X8 HMS5 RG

210X240X15 HMS5 V

SKF 210X240X15 HMS5 V

210MM Shaft Dia; 240MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code

Nr. katalogowy

210X240X15 HMS5 V

Nr kat. BDI

1257652

CENA NETTO
197,02 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.43
UNSPSC
31411705
EAN
7316572547878
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS5
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS5
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
210X240X15 HMS5 V
Waga / LBS
0.951
Długi Opis
210MM Shaft Dia; 240MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
Średnica Wału
8,268 Cale | 210 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,591 Cale | 15 Milimetry
Otwór Obudowy
9,449 Cale | 240 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,591 Cale | 15 Milimetry