ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21159-1642

21158-1177

GARLOCK 21158-1177

1-31/32" Shaft Dia; 3.147" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21158-1177

Nr kat. BDI

366528

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.072
EAN
0717744153724
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_63
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
63
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
63X1177 MILL-RIGHT N CRS 1.969"ID 3.147"OD .375"T
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21158-1177
Waga / LBS
0.158
Długi Opis
1-31/32" Shaft Dia; 3.147" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
1,969 Cale | 50,013 Milimetry
Otwór Obudowy
3,147 Cale | 79,934 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry