ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21168-1735

21158-1196

GARLOCK 21158-1196

2" Shaft Dia; 2.783" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21158-1196

Nr kat. BDI

366541

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.052
EAN
0717744153755
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_63
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
63
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
63X1196 MILL-RIGHT N CRS 2.000"ID 2.783"OD .437"T
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21158-1196
Waga / LBS
0.114
Długi Opis
2" Shaft Dia; 2.783" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Otwór Obudowy
2,783 Cale | 70,688 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Średnica Wału
2 Cale | 50,8 Milimetry