ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21158-1987 OBSOLETE DO NOT USE 12/21

21158-8904

GARLOCK 21158-8904

2-9/32" Shaft Dia; 3.154" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21158-8904

Nr kat. BDI

367068

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.062
EAN
0717744141103
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_63
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
63
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
63X8904 MILL-RIGHT N CRS 2.281"ID 3.154"OD .375"T
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21158-8904
Waga / LBS
0.137
Długi Opis
2-9/32" Shaft Dia; 3.154" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
2,281 Cale | 57,937 Milimetry
Otwór Obudowy
3,154 Cale | 80,112 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry