ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21158-1756 OBSOLETE DO NOT USE 08/23

21159-0070

TIMKEN 21159-0070

Oil Seal; 9-15/16" Shaft Dia; 12-1/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21159-0070

Nr kat. BDI

22802261

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.018
UNSPSC
31411705
EAN
0053893678757
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_63
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
63
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 9-15/16" Shaft Dia; 12-1/8" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63 Seal Design Code
Otwór Obudowy
12,125 Cale | 307,975 Milimetry
Szerokość Nominalna
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Wału
9,938 Cale | 252,425 Milimetry