ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21238-4302

21238-2576

GARLOCK 21238-2576

22-3/8" Shaft Dia; 24-3/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

21238-2576

Nr kat. BDI

367499

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.27
UNSPSC
31181611
EAN
0717744092047
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
64-L
Inne Funkcje
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
64X2576 MILL-RIGHT N CRS 22.375"ID 24.375"OD .875"
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21238-2576
Waga / LBS
9.43
Długi Opis
22-3/8" Shaft Dia; 24-3/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Otwór Obudowy
24,375 Cale | 619,125 Milimetry
Średnica Wału
22,375 Cale | 568,325 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry