ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21840-3984

21238-4076

TIMKEN 21238-4076

Oil Seal; 12-3/8" Shaft Dia; 13-7/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21238-4076

Nr kat. BDI

22838650

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.324
UNSPSC
31411705
EAN
0053893274478
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
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
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
64
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 12-3/8" Shaft Dia; 13-7/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Średnica Wału
12,375 Cale | 314,325 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Otwór Obudowy
13,875 Cale | 352,425 Milimetry