ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21238-4302

21238-4302

TIMKEN 21238-4302

Oil Seal; 24.437" Shaft Dia; 26" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

21238-4302

Nr kat. BDI

22817751

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.057
UNSPSC
31411705
EAN
0053893604114
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
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
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
64-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 24.437" Shaft Dia; 26" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Średnica Wału
24,437 Cale | 620,7 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
26 Cale | 660,4 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,75 Cale | 19,05 Milimetry