ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21238-9084

21238-9084

GARLOCK 21238-9084

Lip Seal; 17-3/4" Shaft Diameter; 20-5/64" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 64 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21238-9084

Nr kat. BDI

21996849

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.1
UNSPSC
31411705
EAN
0717744161514
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger
Konstrukcja
Carbon Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
64
Inne Funkcje
7PSI Maximum Pressure | -40 to 200 Degree F Temperature Range
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Długi Opis
Lip Seal; 17-3/4" Shaft Diameter; 20-5/64" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 64 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Wału
17,75 Cale | 450,85 Milimetry
Otwór Obudowy
20,078 Cale | 509,981 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,875 Cale | 22,225 Milimetry