ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21238-4270

21238-9280

GARLOCK 21238-9280

14-3/16" Shaft Dia; 16.732" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

21238-9280

Nr kat. BDI

367817

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.21
EAN
0717744020187
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
64-L
Inne Funkcje
Large | Assembled | General Purpose | Severe Service | With Inner Case | Heavy Duty Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
64X9280 MILL-RIGHT N CRS 14.188"ID 16.732"OD .813
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21238-9280
Waga / LBS
7.07
Długi Opis
14-3/16" Shaft Dia; 16.732" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter|Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 64-L Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Średnica Wału
14,188 Cale | 360,375 Milimetry
Otwór Obudowy
16,732 Cale | 424,993 Milimetry