ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21243-4219

21243-4219

GARLOCK 21243-4219

Lip Seal; 19" Shaft Diameter; 21" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 64 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21243-4219

Nr kat. BDI

24635668

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.683
UNSPSC
31411705
EAN
0191074148719
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HDL
Materiał Wargi
Silicone
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger
Konstrukcja
Carbon Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
64
Inne Funkcje
7PSI Maximum Pressure | -75 to 350 Degree F Temperature Range
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Długi Opis
Lip Seal; 19" Shaft Diameter; 21" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter | Carbon Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 64 Seal Design Code
Średnica Wału
19 Cale | 482,6 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Otwór Obudowy
21 Cale | 533,4 Milimetry