ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.125X2.763X0.5 HMSA97 V / 21285

2.125X2.763X0.5 HMSA97 V / 21285

2.125X2.763X0.5 HMSA97 V / 21285

SKF 2.125X2.763X0.5 HMSA97 V / 21285

Lip Seal; Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2.763" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21285 / 2.125X2.763X0.5 HMSA97 V

Nr kat. BDI

1246059

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.066
UNSPSC
31411705
EAN
0085311373760
Kod Opisowy Konstrukcji
SKF_HMSA97
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA97
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
Długi Opis
Lip Seal; Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2.763" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Otwór Obudowy
2,763 Cale | 70,18 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry