ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21333-3475

21333-3475

TIMKEN 21333-3475

Oil Seal; 11-3/4" Shaft Dia; 13.062" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21333-3475

Nr kat. BDI

22849853

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.946
UNSPSC
31411705
EAN
0053893053295
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_143
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
None
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
143
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 11-3/4" Shaft Dia; 13.062" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,781 Cale | 19,837 Milimetry
Średnica Wału
11,75 Cale | 298,45 Milimetry
Otwór Obudowy
13,062 Cale | 331,775 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,781 Cale | 19,837 Milimetry