ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21333-5200

21333-5200

GARLOCK 21333-5200

18-3/4" Shaft Dia; 20.062" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21333-5200

Nr kat. BDI

20439951

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.34
UNSPSC
31411705
EAN
0717744885168
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_143A2
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
None
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
143A2
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
21333-5200
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21333-5200
Waga / LBS
14
Długi Opis
18-3/4" Shaft Dia; 20.062" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code
Otwór Obudowy
20,062 Cale | 509,575 Milimetry
Średnica Wału
18,75 Cale | 476,25 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,781 Cale | 19,837 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,781 Cale | 19,837 Milimetry