ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21333-6170

21333-6170

GARLOCK 21333-6170

12-3/8" Shaft Dia; 13.687" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21333-6170

Nr kat. BDI

368281

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.086
EAN
0717744622527
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_143
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
143
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Waga / LBS
4.086
Długi Opis
12-3/8" Shaft Dia; 13.687" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,781 Cale | 19,837 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,781 Cale | 19,837 Milimetry
Średnica Wału
12,375 Cale | 314,325 Milimetry
Otwór Obudowy
13,687 Cale | 347,65 Milimetry