ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21333-7992

21333-7992

GARLOCK 21333-7992

14-1/8" Shaft Dia; 15.437" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21333-7992

Nr kat. BDI

20439965

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.53
UNSPSC
31411705
EAN
0717744954741
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_143A2
Materiał Wargi
Mill-Right N
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
143A2
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Waga / LBS
10
Długi Opis
14-1/8" Shaft Dia; 15.437" Housing Bore; Mill-Right N Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code
Otwór Obudowy
15,437 Cale | 392,1 Milimetry
Średnica Wału
14,125 Cale | 358,775 Milimetry
Szerokość Nominalna
0 Cale | 0 Milimetry