ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21335-7225

21335-7225

GARLOCK 21335-7225

9-1/2" Shaft Dia; 10.812" Housing Bore; Mill-Right V Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21335-7225

Nr kat. BDI

20439981

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.17
UNSPSC
31411705
EAN
0717744951795
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_143A2
Materiał Wargi
Mill-Right V
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Split
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
143A2
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Waga / LBS
7
Długi Opis
9-1/2" Shaft Dia; 10.812" Housing Bore; Mill-Right V Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 143A2 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Wału
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Otwór Obudowy
10,812 Cale | 274,625 Milimetry