ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21409-2270

21699-2840

GARLOCK 21699-2840

4-3/4" Shaft Dia; 5-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21699-2840

Nr kat. BDI

369162

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.248
UNSPSC
31411705
EAN
0717744114398
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_53
Materiał Wargi
Mill-Right V
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
53
Inne Funkcje
Small | Assembled | General Purpose | Heavy Duty Case | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
53X2840 MILL-RIGHT V CRS 4.750"ID 5.875"OD .500"TH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21699-2840
Waga / LBS
0.547
Długi Opis
4-3/4" Shaft Dia; 5-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 53 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Obudowy
5,875 Cale | 149,225 Milimetry
Średnica Wału
4,75 Cale | 120,65 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,5 Cale | 12,7 Milimetry