ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21754-0350

21754-0350

GARLOCK 21754-0350

13.19" Shaft Dia; 14.37" Housing Bore; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A2 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21754-0350

Nr kat. BDI

369856

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.263
EAN
0717744614652
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_145A2
Materiał Wargi
Mill-Right ES
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
145A2
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
21754-0350
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
21754-0350
Waga / LBS
0.58
Długi Opis
13.19" Shaft Dia; 14.37" Housing Bore; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 145A2 Seal Design Code
Otwór Obudowy
14,37 Cale | 364,998 Milimetry
Średnica Wału
13,19 Cale | 335,026 Milimetry
Szerokość Nominalna
0 Cale | 0 Milimetry