ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

21767-3492

21767-3492

GARLOCK 21767-3492

7" Shaft Dia; 7.992" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code

Nr. katalogowy

21767-3492

Nr kat. BDI

369922

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.119
EAN
0053893246499
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_62
Materiał Wargi
PTFE
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
62
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Waga / LBS
0.119
Długi Opis
7" Shaft Dia; 7.992" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 62 Seal Design Code
Otwór Obudowy
7,992 Cale | 203 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,63 Cale | 16 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Wału
7 Cale | 177,8 Milimetry