ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2182993TB-H-BX

2182993TB-H-BX

DICHTOMATIK 2182993TB-H-BX

2.18" Shaft Dia; 2.9" Housing Bore; 0.93" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.93" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

2182993TB-H-BX

Nr kat. BDI

21930660

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Funt
N/A
EAN
0750886266761
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TB-H
Inne Funkcje
Heavy Duty
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
2182993TB-H
Długi Opis
2.18" Shaft Dia; 2.9" Housing Bore; 0.93" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.93" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
Średnica Wału
2,18 Cale | 55,372 Milimetry
Otwór Obudowy
2,9 Cale | 73,66 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,93 Cale | 23,622 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,93 Cale | 23,622 Milimetry