ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.244X3.11X0.531 HMSA55 R / 22323

2.244X3.11X0.531 HMSA55 R / 22323

2.244X3.11X0.531 HMSA55 R / 22323

SKF 2.244X3.11X0.531 HMSA55 R / 22323

Lip Seal; 2.244" Shaft Dia; 3.11" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA55 Seal Design Code

Nr. katalogowy

22323 / 2.244X3.11X0.531 HMSA55 R

Nr kat. BDI

18204789

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.057
UNSPSC
31411705
EAN
0085311497855
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA55
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA55
Inne Funkcje
Internal and External Lip | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
22323
Waga / LBS
0.126
Długi Opis
Lip Seal; 2.244" Shaft Dia; 3.11" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA55 Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,531 Cale | 13,487 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,531 Cale | 13,487 Milimetry
Średnica Wału
2,244 Cale | 56,998 Milimetry
Otwór Obudowy
3,11 Cale | 78,994 Milimetry