ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.25X3.31X0.375 HM18 R / 22483

2.25X3.31X0.375 HM18 R / 22483

2.25X3.31X0.375 HM18 R / 22483

SKF 2.25X3.31X0.375 HM18 R / 22483

Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3.31" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM18 Seal Design Code

Nr. katalogowy

22483 / 2.25X3.31X0.375 HM18 R

Nr kat. BDI

1246906

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.097
UNSPSC
31411705
EAN
0085311025065
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM18
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HM18
Inne Funkcje
Bore-Tite on OD | With Inner Case | U-Shaped Shell
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
22483
Waga / LBS
0.151
Długi Opis
Lip Seal; 2-1/4" Shaft Dia; 3.31" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM18 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Obudowy
3,31 Cale | 84,074 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wału
2,25 Cale | 57,15 Milimetry