ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16422 / 1.625X3X0.313 CRWH1 R

2260

TIMKEN 2260

3-1/8" Shaft Dia; 3.936" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code

Nr. katalogowy

2260

Nr kat. BDI

1317733

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.082
UNSPSC
31181611
EAN
0053893463971
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWH1
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
45
Inne Funkcje
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
2260
Waga / LBS
0.182
Długi Opis
3-1/8" Shaft Dia; 3.936" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,936 Cale | 99,974 Milimetry
Średnica Wału
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,512 Cale | 13,005 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,512 Cale | 13,005 Milimetry