ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.283X3.031X0.335 HMS83 R / 22826

2.283X3.031X0.335 HMS83 R / 22826

2.283X3.031X0.335 HMS83 R / 22826

SKF 2.283X3.031X0.335 HMS83 R / 22826

Lip Seal; 2.283" Shaft Dia; 3-1/32" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS83 Seal Design Code

Nr. katalogowy

22826 / 2.283X3.031X0.335 HMS83 R

Nr kat. BDI

1246974

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.03
UNSPSC
31411705
EAN
0085311156509
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS83
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMS83
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
22826
Waga / LBS
0.108
Długi Opis
Lip Seal; 2.283" Shaft Dia; 3-1/32" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS83 Seal Design Code
Średnica Wału
2,283 Cale | 57,988 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,335 Cale | 8,509 Milimetry
Otwór Obudowy
3,031 Cale | 76,987 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,335 Cale | 8,509 Milimetry