ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2.598X3.999X0.787 CRWA3 P / 25990

2286

TIMKEN 2286

Lip Seal; 2.201" Shaft Dia; 3.519" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.59" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code

Nr. katalogowy

2286

Nr kat. BDI

1317882

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.118
UNSPSC
31181611
EAN
0053893463995
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA3
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
74
Inne Funkcje
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
2286
Waga / LBS
0.262
Długi Opis
Lip Seal; 2.201" Shaft Dia; 3.519" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.59" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 74 Seal Design Code
Średnica Wału
2,201 Cale | 55,905 Milimetry
Otwór Obudowy
3,519 Cale | 89,383 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,591 Cale | 15,011 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,59 Cale | 14,986 Milimetry