ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.297X3.148X0.359 HM18 R / 22870

2.297X3.148X0.359 HM18 R / 22870

2.297X3.148X0.359 HM18 R / 22870

SKF 2.297X3.148X0.359 HM18 R / 22870

Lip Seal; 2.297" Shaft Dia; 3.148" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM18 Seal Design Code

Nr. katalogowy

22870 / 2.297X3.148X0.359 HM18 R

Nr kat. BDI

1246981

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.093
UNSPSC
31411705
EAN
0085311025447
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM18
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HM18
Inne Funkcje
With Inner Case | U-Shaped Shell
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
22870
Waga / LBS
0.139
Długi Opis
Lip Seal; 2.297" Shaft Dia; 3.148" Housing Bore; 0.359" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 23/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM18 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,359 Cale | 9,119 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,359 Cale | 9,119 Milimetry
Średnica Wału
2,297 Cale | 58,344 Milimetry
Otwór Obudowy
3,148 Cale | 79,959 Milimetry