ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
23.208X25.208X0.813 HS8 R / 2320558

23.208X25.208X0.813 HS8 R / 2320558

23.208X25.208X0.813 HS8 R / 2320558

SKF 23.208X25.208X0.813 HS8 R / 2320558

Lip Seal; 23.208" Shaft Dia; 25.208" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

Nr. katalogowy

2320558 / 23.208X25.208X0.813 HS8 R

Nr kat. BDI

1247748

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.04
UNSPSC
31411705
EAN
0085311137829
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HS8
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
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HS8
Inne Funkcje
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
2320558
Waga / LBS
4.513
Długi Opis
Lip Seal; 23.208" Shaft Dia; 25.208" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Otwór Obudowy
25,208 Cale | 640,283 Milimetry
Średnica Wału
23,208 Cale | 589,483 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,813 Cale | 20,65 Milimetry