ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

23549-6699

23549-6699

TIMKEN 23549-6699

Oil Seal; 2-3/16" Shaft Dia; 3.147" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63TB Seal Design Code

Nr. katalogowy

23549-6699

Nr kat. BDI

22836498

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.059
UNSPSC
31411705
EAN
0053893250823
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_63TB
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Finger
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
63TB
Inne Funkcje
Tandem Lip
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 2-3/16" Shaft Dia; 3.147" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 63TB Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Otwór Obudowy
3,147 Cale | 79,934 Milimetry
Średnica Wału
2,188 Cale | 55,575 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,688 Cale | 17,475 Milimetry