ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

23632231TB-H-BX

23632231TB-H-BX

DICHTOMATIK 23632231TB-H-BX

2.36" Shaft Dia; 3.22" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code

Nr. katalogowy

23632231TB-H-BX

Nr kat. BDI

21937450

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Funt
N/A
EAN
0750886453031
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRWA1
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
TB-H
Inne Funkcje
Heavy Duty
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
23632231TB-H
Długi Opis
2.36" Shaft Dia; 3.22" Housing Bore; 0.31" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.31" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Średnica Wału
2,36 Cale | 59,944 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,31 Cale | 7,874 Milimetry
Otwór Obudowy
3,22 Cale | 81,788 Milimetry