ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.375X4.498X0.391 HMSA25 V / 23751

4813V

2.375X4.498X0.391 HMSA25 V / 23751

SKF 2.375X4.498X0.391 HMSA25 V / 23751

Lip Seal; 2-3/8" Shaft Dia; 4.498" Housing Bore; 25/64" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 25/64" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code

Nr. katalogowy

23751 / 2.375X4.498X0.391 HMSA25 V

Nr kat. BDI

1248001

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.173
UNSPSC
31411705
EAN
0085311166706
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA25
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
3
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA25
Inne Funkcje
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
23751
Waga / LBS
0.449
Długi Opis
Lip Seal; 2-3/8" Shaft Dia; 4.498" Housing Bore; 25/64" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 25/64" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code
Otwór Obudowy
4,498 Cale | 114,249 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,391 Cale | 9,931 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,391 Cale | 9,931 Milimetry
Średnica Wału
2,375 Cale | 60,325 Milimetry