ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24060-8020

24060-5982

GARLOCK 24060-5982

1.845" Shaft Dia; 2.839" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code

Nr. katalogowy

24060-5982

Nr kat. BDI

371569

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.059
EAN
0717744623166
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_G2
Materiał Wargi
Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
316 Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
PS-I
Inne Funkcje
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
61X5982 GYLON 316SS 1.845"ID 2.839"OD .313"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24060-5982
Waga / LBS
0.13
Długi Opis
1.845" Shaft Dia; 2.839" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Średnica Wału
1,845 Cale | 46,863 Milimetry
Otwór Obudowy
2,839 Cale | 72,111 Milimetry