ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24060-3892

24060-7798

GARLOCK 24060-7798

1.18" Shaft Dia; 2" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code

Nr. katalogowy

24060-7798

Nr kat. BDI

371610

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.036
EAN
0717744613464
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_G2
Materiał Wargi
Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
316 Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
PS-I
Inne Funkcje
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | Viton Gasket
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
61X7798 GYLON 316SS 1.180"ID 2.000"OD .375"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24060-7798
Waga / LBS
0.08
Długi Opis
1.18" Shaft Dia; 2" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Średnica Wału
1,18 Cale | 29,972 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Obudowy
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry