ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24063-3033

24063-3033

TIMKEN 24063-3033

Oil Seal; 2.96" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Opposed Seal Design Code

Nr. katalogowy

24063-3033

Nr kat. BDI

22840587

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.113
UNSPSC
31411705
EAN
0053893240787
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_P/SI | 61 Dual Opposed
Materiał Wargi
Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
P/SI | 61 Dual Opposed
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 2.96" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Opposed Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wału
2,96 Cale | 75,184 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,438 Cale | 11,125 Milimetry