ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24063-9012

24063-9012

GARLOCK 24063-9012

2.36" Shaft Dia; 3.154" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Opposed Seal Design Code

Nr. katalogowy

24063-9012

Nr kat. BDI

371779

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.059
EAN
0717744785147
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_P/SI | 61 Dual Opposed
Materiał Wargi
Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
P/SI | 61 Dual Opposed
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
24063-9012
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24063-9012
Waga / LBS
0.13
Długi Opis
2.36" Shaft Dia; 3.154" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Dual Opposed Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,154 Cale | 80,112 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wału
2,36 Cale | 59,944 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,438 Cale | 11,125 Milimetry