ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

03107425ETC

240X275X16 HMSA7 V

SKF 240X275X16 HMSA7 V

240MM Shaft Dia; 275MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA7 Seal Design Code

Nr. katalogowy

240X275X16 HMSA7 V

Nr kat. BDI

1248422

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.69
UNSPSC
31411705
EAN
0085311302883
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMSA7
Materiał Wargi
Viton
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Stainless Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HMSA7
Inne Funkcje
Small
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
240X275X16 HMSA7 V
Waga / LBS
1.528
Długi Opis
240MM Shaft Dia; 275MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA7 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,63 Cale | 16 Milimetry
Otwór Obudowy
10,827 Cale | 275 Milimetry
Średnica Wału
9,449 Cale | 240 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,63 Cale | 16 Milimetry