ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
2.432X3.07X0.227 CRSA1 P / 24110

2.432X3.07X0.227 CRSA1 P / 24110

2.432X3.07X0.227 CRSA1 P / 24110

SKF 2.432X3.07X0.227 CRSA1 P / 24110

Lip Seal; 2.432" Shaft Dia; 3.07" Housing Bore; 0.227" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.227" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24110 / 2.432X3.07X0.227 CRSA1 P

Nr kat. BDI

1248445

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.083
UNSPSC
31411705
EAN
0085311902762
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRSA1
Materiał Wargi
Polyacrylate
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRSA1
Inne Funkcje
Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
24110
Waga / LBS
0.116
Długi Opis
Lip Seal; 2.432" Shaft Dia; 3.07" Housing Bore; 0.227" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.227" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
Średnica Wału
2,432 Cale | 61,773 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,227 Cale | 5,766 Milimetry
Otwór Obudowy
3,07 Cale | 77,978 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,227 Cale | 5,766 Milimetry