ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24060-0250

24125-0005

GARLOCK 24125-0005

5/16" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code

Nr. katalogowy

24125-0005

Nr kat. BDI

371947

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.001
EAN
0717744608569
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_G2
Materiał Wargi
FDA Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
316 Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
PS-I
Inne Funkcje
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | FDA Viton Gasket
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
61X0005 FDA GYLON 316SS .312"ID .750"OD .250"THK 3
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24125-0005
Waga / LBS
0.002
Długi Opis
5/16" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Otwór Obudowy
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału
0,312 Cale | 7,925 Milimetry