ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24125-1553

24125-3521

TIMKEN 24125-3521

Oil Seal; 7.187" Shaft Dia; 8.437" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24125-3521

Nr kat. BDI

22803588

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.172
UNSPSC
31411705
EAN
0053893677873
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_P/SI | 61
Materiał Wargi
FDA Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
P/SI | 61
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 7.187" Shaft Dia; 8.437" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Wału
7,187 Cale | 182,55 Milimetry
Otwór Obudowy
8,437 Cale | 214,3 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,625 Cale | 15,875 Milimetry