ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24125-5412

24125-5412

GARLOCK 24125-5412

2.284" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code

Nr. katalogowy

24125-5412

Nr kat. BDI

372035

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.041
EAN
0717744610289
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_G2
Materiał Wargi
FDA Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
316 Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
PS-I
Inne Funkcje
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | FDA Viton Gasket
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
61X5412 FDA GYLON 316SS 2.284"ID 3.150"OD .315"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24125-5412
Waga / LBS
0.09
Długi Opis
2.284" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,15 Cale | 80,01 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8,001 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8,001 Milimetry
Średnica Wału
2,284 Cale | 58,014 Milimetry