ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24060-9975

24125-5562

GARLOCK 24125-5562

1.103" Shaft Dia; 1.85" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code

Nr. katalogowy

24125-5562

Nr kat. BDI

372036

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.059
EAN
0717744659356
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_G2
Materiał Wargi
FDA Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
316 Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
PS-I
Inne Funkcje
Specialty | Assembled | For High Pressure Applications | FDA Viton Gasket
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
61X5562 FDA GYLON 316SS 1.103"ID 1.850"OD .394"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24125-5562
Waga / LBS
0.13
Długi Opis
1.103" Shaft Dia; 1.85" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; 316 Stainless Steel Case; PS-I Seal Design Code
Średnica Wału
1,103 Cale | 28,016 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,394 Cale | 10,008 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,394 Cale | 10,008 Milimetry
Otwór Obudowy
1,85 Cale | 46,99 Milimetry