ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24060-2231

24125-5564

TIMKEN 24125-5564

Oil Seal; 1.103" Shaft Dia; 1.85" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24125-5564

Nr kat. BDI

22803646

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.032
UNSPSC
31411705
EAN
0053893677941
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_P/SI | 61
Materiał Wargi
FDA Gylon
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Stainless Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
P/SI | 61
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 1.103" Shaft Dia; 1.85" Housing Bore; 0.276" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.276" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Średnica Wału
1,103 Cale | 28,016 Milimetry
Otwór Obudowy
1,85 Cale | 46,99 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,276 Cale | 7,01 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,276 Cale | 7,01 Milimetry