ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24600-1474

24600-1319

TIMKEN 24600-1319

Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2.833" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24600-1319

Nr kat. BDI

22832279

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.268
UNSPSC
31411705
EAN
0053893152998
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 2-1/8" Shaft Dia; 2.833" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Średnica Wału
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Otwór Obudowy
2,833 Cale | 71,958 Milimetry