ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24600-0758

24600-2137

GARLOCK 24600-2137

2.901" Shaft Dia; 3.601" Housing Bore; 0.232" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.232" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24600-2137

Nr kat. BDI

372183

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
UNSPSC
31411705
EAN
0717744034849
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Inne Funkcje
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26X2137 MILL-RIGHT N 2.901"ID 3.601"OD .232"THK HO
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24600-2137
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
2.901" Shaft Dia; 3.601" Housing Bore; 0.232" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.232" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Otwór Obudowy
3,601 Cale | 91,465 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,232 Cale | 5,893 Milimetry
Średnica Wału
2,901 Cale | 73,685 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,232 Cale | 5,893 Milimetry