ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24610-1842

24600-2243

GARLOCK 24600-2243

3.15" Shaft Dia; 4.33" Housing Bore; 0.237" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.237" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24600-2243

Nr kat. BDI

372192

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.082
EAN
0717744111595
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Inne Funkcje
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26X2243 MILL-RIGHT N 3.150"ID 4.330"OD .237"THK HO
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24600-2243
Waga / LBS
0.18
Długi Opis
3.15" Shaft Dia; 4.33" Housing Bore; 0.237" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.237" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Średnica Wału
3,15 Cale | 80,01 Milimetry
Otwór Obudowy
4,33 Cale | 109,982 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,237 Cale | 6,02 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,237 Cale | 6,02 Milimetry