ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24600-6177

24600-6177

TIMKEN 24600-6177

Oil Seal; 25-63/64" Shaft Dia; 28.504" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

24600-6177

Nr kat. BDI

22815393

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.447
UNSPSC
31411705
EAN
0053893177144
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26-L
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Oil Seal; 25-63/64" Shaft Dia; 28.504" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
Średnica Wału
25,984 Cale | 659,994 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,984 Cale | 24,994 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,984 Cale | 24,994 Milimetry
Otwór Obudowy
28,504 Cale | 724,002 Milimetry