ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24610-2043

24600-9649

GARLOCK 24600-9649

10.692" Shaft Dia; 13.054" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code

Nr. katalogowy

24600-9649

Nr kat. BDI

372395

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.07
EAN
0717744756918
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26-L
Inne Funkcje
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction | Cover Plate Required
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26X9649 MILL-RIGHT N 10.692"ID 13.054"OD .984"THK
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24600-9649
Waga / LBS
2.36
Długi Opis
10.692" Shaft Dia; 13.054" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26-L Seal Design Code
Średnica Wału
10,692 Cale | 271,577 Milimetry
Otwór Obudowy
13,054 Cale | 331,572 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,984 Cale | 24,994 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,984 Cale | 24,994 Milimetry