ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24610-5814

24610-2654

GARLOCK 24610-2654

19-5/8" Shaft Dia; 21-5/8" Housing Bore; 0.81" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.81" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24610-2654

Nr kat. BDI

20440505

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.004
UNSPSC
31411705
EAN
0717744883522
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
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
24610-2654
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24610-2654
Waga / LBS
2.213
Długi Opis
19-5/8" Shaft Dia; 21-5/8" Housing Bore; 0.81" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 0.81" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,81 Cale | 20,574 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,81 Cale | 20,574 Milimetry
Otwór Obudowy
21,625 Cale | 549,275 Milimetry
Średnica Wału
19,625 Cale | 498,475 Milimetry