ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

24600-4227

24610-2836

GARLOCK 24610-2836

2-7/16" Shaft Dia; 3-7/16" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Nr. katalogowy

24610-2836

Nr kat. BDI

20440507

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.041
UNSPSC
31181611
EAN
0717744080037
Kod Opisowy Konstrukcji
GAR_26
Materiał Wargi
Mill-Right N
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
Reinforced Rubber with Heel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
26
Inne Funkcje
General Purpose | Reverse Bevel Lip Prevents Lip Rollover | Molded 1-Piece Construction
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
URL Producenta
https://www.garlock.com
Numer Materiałowy producenta
26X2836 MILL-RIGHT N SPLIT 2.437"ID 3.437"OD .437
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24610-2836
Waga / LBS
0.09
Długi Opis
2-7/16" Shaft Dia; 3-7/16" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Średnica Wału
2,437 Cale | 61,9 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Otwór Obudowy
3,437 Cale | 87,3 Milimetry